Motion
J1212H-T500

PROTO TOOLS
J1212H-T500

Clé combinée - Impériale, 3/8 po, taille de clé à bout carré, 3/8 po, taille de clé à bout ouvert
N° D’ARTICLE MI05691821
N° MFRJ1212H-T500
Prix25.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1212H-T500

Clé combinée - Impériale, 3/8 po, taille de clé à bout carré, 3/8 po, taille de clé à bout ouvert
N° D’ARTICLE MI05691821
N° MFRJ1212H-T500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    3/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    3/8 po

Détails

  • Système de mesure
    Impériale
  • CUP_NON
    662679087111

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ COMBO J1212H-T500 6PT
  • La finition polie complète offre une résistance à la corrosion et des surfaces faciles à nettoyer
  • L’extrémité de la boîte à 6 pointes permet une grande clé à la zone de contact de la fixation, ce qui aide à prévenir l’arrondissement de la fixation
  • Conception antidérapante (ASD) à extrémité ouverte
  • Les tailles fractionnelles de 11/32 po et moins n’ont pas la fonction ASD
  • Les extrémités de la boîte intègrent le système Torque Plus