Motion
51010
Lubrifiant pour câble de cire synthétique de première qualité 1-Quart
N° D’ARTICLE MI05692441
N° MFR51010
Prix16.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant pour câble de cire synthétique de première qualité 1-Quart
N° D’ARTICLE MI05692441
N° MFR51010
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
Prix16.81 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Pour l’électricité générale et les services publics
  • Couleur
    Jaune pâle
  • Caractéristiques et avantages
    • Lubrifiant haute performance pour les applications électriques et utilitaires générales • Stable à la température; ne liquéfie pas et ne tombe pas après des températures élevées • Compatible avec la plupart des types de gaines de câble, y compris le polyéthylène à faible densité • « clingabilité » supérieure pour recouvrir uniformément les fils et les conduits, et formule non teintante à séchage lent pour un feuil glissant • Fabriqué aux États-Unis
  • Type de lubrifiant
    Cire synthétique de première qualité
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Température de fonctionnement min.
    20 °F
  • Normes respectées
    Homologué cULus

Aperçu

Description du fabricant
51010 SUR PLACE. SYNTH. TIRAGE DE CIRE
  • Lubrifiant haute performance pour applications électriques et utilitaires générales
  • Stable à la température; ne liquéfie pas et ne s’abaisse pas après des températures élevées
  • Compatible avec la plupart des types de gaines de câble, y compris le polyéthylène à faible densité
  • Une « clingabilité » supérieure pour recouvrir les fils et les conduits uniformément, et une formule non tachante à séchage lent qui sèche en un film glissant
  • Fabriqué aux États-Unis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good