Motion
63124
Coupe-boulons, poignée en fibre de verre, 24-1/2-Inch
N° D’ARTICLE MI05692673
N° MFR63124
Prix375.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-boulons, poignée en fibre de verre, 24-1/2-Inch
N° D’ARTICLE MI05692673
N° MFR63124
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
Prix375.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.13 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Capacité de coupe
    5/16 po, 7/16 po
  • Coupe de matériau
    Métal doux, Métal moyen, Métal dur

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-BOULON 63124 , POIGNÉES EN FIBRE DE VERRE,
  • Les poignées ont des poignées en vinyle robustes avec des extrémités plates pour des coupes à 90 degrés
  • Mâchoires centrales tout usage pour métaux doux, moyens et durs
  • Les mâchoires en alliage d’acier forgé sont meulées avec précision pour une coupe sûre et efficace et une longue durée de vie
  • Le renforcement de la plaque de verrouillage empêche les boulons de la mâchoire de se desserrer ou de tourner, maintient les mâchoires dans un alignement correct
  • Les capacités de coupe pour les matériaux souples et moyens sont jusqu’à Brinell 300, Rockwell C31
  • Les capacités de coupe pour les matériaux durs sont jusqu’à Brinell 400, Rockwell C42