Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.917 po
- Longueur6.867 po
- Poids3.366 lb
- Largeur4.05 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
Aperçu
- Conçu pour une utilisation lorsque la prise légère et compacte est souhaitée et lorsque les dommages au conducteur ne sont pas un facteur
- Fonctionne sur des câbles métalliques de 0.50 à 1.00-Inch (12.70 à 25.40 mm) de diamètre avec une charge maximale admissible de 3629 kg ( 8000 lb)
- Fabriqué en acier forgé à chaud pour une excellente durabilité
- La pression de préhension de la mâchoire moletée est appliquée sur une zone de câble de 1/4-Inch (6.35 mm)
- Fabriqué aux États-Unis