Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.76 po
- Longueur10 po
- Poids0.1 lb
- Largeur7 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
Aperçu
- Semblable à l’extracteur de brin de type « B » du système Bell
- Conçu pour tirer un câble téléphonique 1/4-Inch (6.35 mm) en forme de 8
- Plage de diamètre de câble de 0.20-Inch à 0.37-Inch (5.08 à 9.40 mm) avec une charge maximale de sécurité de 5000-Pound (2268 kg)
- Les rainures serpentines adhèrent à l’isolant sur le toron, empêchant ainsi le glissement
- Fabriqué aux États-Unis
- Équipé d’une chaîne, d’un barillet et d’une manille