Motion
5282N-26D
Ceinture de travail style n° 5282N, 42 à 50-Inch L
N° D’ARTICLE MI05693277
N° MFR5282N-26D
Prix573.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture de travail style n° 5282N, 42 à 50-Inch L
N° D’ARTICLE MI05693277
N° MFR5282N-26D
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
Prix573.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    6.12 po
  • Longueur
    50 po
  • Taille
    42 à 50 po
  • Poids
    4.77 lb
  • Largeur
    12.42 po

Détails

  • Matériel
    Cuir

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE DE TRAVAIL 5282N-26D LINEMANS - FF
  • Coussin de ceinture Klein-Kord® avec deux languettes de poche
  • Coussin de ceinture en cuir à bord roulé pour plus de confort lorsque vous vous penchez vers l’arrière. Largeur totale de 12.7 cm (5-Inch po)
  • Rembourré pour un maximum de confort et un ajustement parfait
  • Courroie de ceinture de 1-3/4-Inch (4.4 cm) de large en Klein-Kord® 6 plis
  • Sangle en toile entièrement flottante avec anneaux en D droits à double barre
  • Les anneaux en D circulaires forgés ont un fini résistant à la corrosion et sont têtus pour répondre aux réglementations de l’OSHA.
  • Quatre anneaux de suspension
  • Coupe tanga avec ruban adhésif.
  • Anneau pour sac à gants.
  • Couteau à double sens.