Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Longueur1 po
- Hauteur ou largeur totale2.0000 po
- Poids0.95 lb
- Largeur2 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• 5-Inch (12.7 cm) cushioned pad for stability and comfort • Tapered front for comfort while bending • Heavy-duty 2-Inch (5.1 cm) wide nylon web belt with rugged metal buckle • Double nylon-stitched and rivet reinforcement construction provides resistance to tearing and punctures • Fits waist sizes 32 to 36-Inch (81.3 to 91.4 cm) • Cordura® is a registered trademark of INVISTA for durable fabrics
- MatérielNylon
- Imperméable ou résistant à l’eauNon
Aperçu
- Coussin coussiné de 12.7 cm (5-Inch po) pour plus de stabilité et de confort
- Devant biseauté pour plus de confort lors de la flexion
- Ceinture en toile de nylon robuste de 5.1 cm (2-Inch po) de large avec boucle en métal robuste
- La construction à coutures doubles en nylon et à renforcement de rivets offre une résistance aux déchirures et aux perforations
- Fits waist sizes 32 to 36-Inch (81.3 to 91.4 cm)
- Cordura® est une marque déposée d’INVISTA pour les tissus durables