Motion
5710XL
Organisateurs d’outils – Ceinture; Sac, 2.0000 po de hauteur, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI05693321
N° MFR5710XL
Prix258.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Organisateurs d’outils – Ceinture; Sac, 2.0000 po de hauteur, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI05693321
N° MFR5710XL
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
Prix258.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5 po
  • Longueur
    15 po
  • Hauteur ou largeur totale
    2.0000 po
  • Poids
    3.05 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Comprend : pochette 8-Pocket (réf. No. 5718); pochette 19-Pocket (réf. No. 5719); porte-marteau (réf. N° 5706) ; Ceinture à outils XL rembourrée (courroie en nylon N° de cat. N° 5704XL) • Fabriqué en tissu Cordura® léger et lavable pour une résistance exceptionnelle à l’abrasion, perforations et déchirures • Les pochettes ont un fond renforcé • Les sangles en nylon robuste gardent les poches ouvertes pour un accès facile aux fournitures et aux outils • Doubles coutures en nylon et rivets renforcés pour la durabilité • Les pochettes et supports polyvalents sont amovibles et interchangeables avec la ceinture à outils rembourrée PowerLine. • Il ne s’agit PAS d’une ceinture de protection professionnelle • Cordura® est une marque déposée d’INVISTA pour les tissus durables
  • Matériel
    Nylon
  • Type de stockage
    Ceinture; Pochette
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non

Aperçu

Description du fabricant
5710XL POWERLINE XL 4-PIECE AU CHOIX. COMBO
  • Comprend : pochette 8-Pocket (réf. No. 5718); pochette 19-Pocket (réf. No. 5719); porte-marteau (réf. N° 5706) ; Ceinture à outils XL rembourrée (courroie en nylon N° de cat. No 5704XL)
  • Fait de tissu Cordura® léger et lavable pour une résistance exceptionnelle à l’abrasion, aux perforations et aux déchirures
  • Les pochettes ont un fond renforcé
  • La sangle en nylon robuste garde les poches ouvertes pour un accès facile aux fournitures et aux outils
  • Double nylon cousu et rivet renforcé pour plus de durabilité
  • Les pochettes et les supports polyvalents sont amovibles et interchangeables avec la ceinture à outils rembourrée PowerLine.
  • Il ne s’agit PAS d’une ceinture de protection professionnelle
  • Cordura® est une marque déposée d’INVISTA pour les tissus durables