Motion
630-4.5MM
Tournevis à douille Cushion-Grip™ 4.5 mm à tige creuse 3-Inch
N° D’ARTICLE MI05693472
N° MFR630-4.5MM
Prix13.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis à douille Cushion-Grip™ 4.5 mm à tige creuse 3-Inch
N° D’ARTICLE MI05693472
N° MFR630-4.5MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.017 po
  • Taille hexagonale
    4.5 mm
  • Longueur
    6.75 po
  • Longueur de la tige
    3 po
  • Largeur
    2.124 po

Détails

  • Style de poignée
    Poignée-coussin
  • Style de tige
    Sobre

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS-ÉCROU 630-4.5MM , PRISE COUSSINÉE, 3 PO
  • Longueur standard pour la plupart des applications, s’adapte aux boulons et goujons longs
  • Les arbres creux complets facilitent le travail sur les cartes de circuits imprimés empilées ou d’autres applications de boulons longs
  • Les brides internes fournissent un ancrage solide et résistant à la torsion
  • Plaqué chrome de première qualité pour une sensation lisse et une résistance à la corrosion
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Satisfait ou dépasse les spécifications ASME/ANSI applicables
  • L’extrémité de la poignée est également codée par couleur pour faciliter l’identification
  • Poignée coussinée pour un couple et un confort accrus
  • Tip-Ident® identifie rapidement le tournevis à douille et la taille