Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Taille hexagonale5/16 po
- Longueur9.75 po
- Longueur totale9-3/4 po
- Longueur de la tige6 po
- Largeur1 po
Détails
- Code couleurJaune
- Style de poignéePoignée-coussin
- Type de poignéePoignée-coussin
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant92644651403
- Style de tigeSobre
Aperçu
- La conception exclusive à arbre creux avec embout magnétique Rare-Earth offre un passage sans obstruction, même sur les longs boulons
- L’arbre creux facilite le travail sur les applications de boulons
- La poignée Cushion-Grip s'adapte au couple et au confort, et l'extrémité de la poignée est chromocodée pour faciliter l'identification
- Les brides internes fournissent un ancrage solide et résistant à la torsion
- Fabriqué aux États-Unis