Motion
COUPE LATÉRALE ISOLÉE D213-9NE-CR-INS

KLEIN TOOLS INC
D213-9NE-CR-INS INSULATED SIDE-CUTTING

Pince à sertir de coupe, isolée, 9-Inch
N° D’ARTICLE MI05693816
N° MFRD213-9NE-CR-INS INSULATED SIDE-CUTTING
Prix138.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KLEIN TOOLS INC
D213-9NE-CR-INS INSULATED SIDE-CUTTING

Pince à sertir de coupe, isolée, 9-Inch
N° D’ARTICLE MI05693816
N° MFRD213-9NE-CR-INS INSULATED SIDE-CUTTING
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
Votre prix138.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUPE LATÉRALE ISOLÉE D213-9NE-CR-INS
  • Les pinces sont testées individuellement pour dépasser les normes CEI 60900 et ASTM F1505 , pour les outils isolés, et clairement marquées du symbole officiel de la tension nominale de 1 000 volts
  • Deux couches d’isolation offrent une protection contre les chocs électriques tandis que les protections intégrales aident à prévenir le contact des mains avec les pièces conductrices
  • Le revêtement intérieur blanc épais, exceptionnellement robuste et à diélectrique élevé est lié à l’outil
  • Un revêtement extérieur orange vif ignifuge, résistant aux chocs
  • Fabriqué aux États-Unis
  • La conception à levier élevé offre 46-Percent plus de puissance de coupe et de prise que les autres conceptions de pinces
  • Les couteaux usinés avec précision coupent proprement et avec précision, même sur un fil fin, du ruban adhésif pour mule et une ligne de traction
  • Les protections intégrées aident à prévenir le contact manuel avec les pièces conductrices