Spécifications
Dimensions
- Longueur totale12.33 po
Détails
- Capacité750 lb
Aperçu
- Les blocs de coquille légers en acier galvanisé sont équipés de crochets d’amortissement pour retenir la charge
- Les poulies sont en alliage d’aluminium robuste, mais léger, avec des bagues entièrement en bronze
- Une longueur de câble de 7.62 m (25 pi) est épissée au bloc
- Les crochets s’ajustent sous l’isolant et engagent la goupille sur le bras transversal
- Fabriqué aux États-Unis
- La charge maximale sécuritaire est de 340 kg (750 lb)
- Ce ne sont PAS des crochets de protection professionnelle. NON destiné au soutien humain