Motion
JTH6E14
Clé hexagonale 5/16-Inch , poignée en T du compagnon de 6-Inch
N° D’ARTICLE MI05693889
N° MFRJTH6E14
Prix10.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé hexagonale 5/16-Inch , poignée en T du compagnon de 6-Inch
N° D’ARTICLE MI05693889
N° MFRJTH6E14
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
Prix10.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hexagonales Taille  
    5/16 po
  • Poids
    0.019 lb

Détails

  • Forme de la clé
    Poignée en T

Aperçu

Description du fabricant
JTH6E14 5/16 MANCHE EN T À TÊTE HEXAGONALE 6 PO
  • La poignée en T offre plus de couple aux fixations
  • Poignées douces au toucher pour un contrôle et un confort optimaux
  • Tailles gravées au laser sur la lame
  • Conception de poignée à lame pour les applications à couple élevé
  • Tailles d’identification de buse marquées
  • Trou de suspension pratique
  • Extrémité chanfreinée pour une utilisation facile
  • Acier traité pour une résistance à la rouille et à la corrosion