Motion
JTH6M3BE
Clé hexagonale à extrémité sphérique de 3 mm, poignée en T Journeyman de 6-Inch
N° D’ARTICLE MI05693900
N° MFRJTH6M3BE
Prix7.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé hexagonale à extrémité sphérique de 3 mm, poignée en T Journeyman de 6-Inch
N° D’ARTICLE MI05693900
N° MFRJTH6M3BE
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
Prix7.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hexagonales Taille  
    3 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Forme de la clé
    Poignée en T

Aperçu

Description du fabricant
JTH6M3BE MANCHE EN T À TÊTE HEXAGONALE DE 3.5 MM
  • La poignée en T offre une puissance maximale
  • Poignées douces au toucher pour un contrôle et un confort optimaux
  • Tailles marquées sur les poignées en T individuelles
  • Acier traité pour une résistance à la rouille et à la corrosion
  • Taille de la buse : 3 mm