Motion
JTH6M6
Clé hexagonale de 6 mm, poignée en T Journeyman de 6-Inch
N° D’ARTICLE MI05693905
N° MFRJTH6M6
Prix7.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé hexagonale de 6 mm, poignée en T Journeyman de 6-Inch
N° D’ARTICLE MI05693905
N° MFRJTH6M6
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
Prix7.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hexagonales Taille  
    6 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Forme de la clé
    Poignée en T

Aperçu

Description du fabricant
MANCHE EN T HEXAGONAL DE JTH6M6 6 MM, 6 PO
  • La poignée en T offre une puissance maximale
  • Poignées douces au toucher pour un contrôle et un confort optimaux
  • Tailles gravées au laser sur la lame
  • Conception de poignée à lame pour les applications à couple élevé
  • Tailles d’identification de buse marquées
  • Trou de suspension pratique
  • Extrémité chanfreinée pour une utilisation facile
  • Acier traité pour une résistance à la rouille et à la corrosion