Motion
KT4501
Mâchoire parallèle série 4501 avec loquet à chaud
N° D’ARTICLE MI05693980
N° MFRKT4501
Prix343.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mâchoire parallèle série 4501 avec loquet à chaud
N° D’ARTICLE MI05693980
N° MFRKT4501
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
Prix343.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    9 po
  • Poids
    3.75 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
KT4501 PRISE DE MÂCHOIRE PARALLÈLE, FORGÉE, CHAUDE-
  • La prise polyvalente permet de tenir une plus grande variété de tailles de câble ACSR, réduisant ainsi le nombre de prises nécessaires
  • Mâchoire ronde pour câble de 0.18 à 0.60-Inch (4.57 à 15.20 mm) de diamètre
  • Grande ouverture dans la poignée pouvant accueillir une grande variété de crochets sur les palans, les treuils et les blocs de fixation
  • Le loquet à chaud se ferme automatiquement pour empêcher la prise de se détacher accidentellement du fil
  • Fabriqué aux États-Unis
  • La poignée de verrouillage garde la mâchoire ouverte pendant que la poignée est placée sur le câble avec une perche isolante
  • Max Safe Load of 5000-Pound (2268 kg)