Motion
KT4502
Mâchoire parallèle série 4502 avec loquet à chaud
N° D’ARTICLE MI05693981
N° MFRKT4502
Prix343.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mâchoire parallèle série 4502 avec loquet à chaud
N° D’ARTICLE MI05693981
N° MFRKT4502
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
Prix343.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.5 po
  • Longueur
    11 po
  • Poids
    3.75 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
KT4502 PRISE DE MÂCHOIRE PARALLÈLE, FORGÉE, CHAUDE-
  • La prise polyvalente permet de tenir une plus grande variété de tailles de câble ACSR, réduisant ainsi le nombre de prises nécessaires
  • Mâchoire ronde pour câble de 0.18 à 0.60-Inch (4.57 à 15.20 mm) de diamètre
  • Grande ouverture dans la poignée pouvant accueillir une grande variété de crochets sur les palans, les treuils et les blocs de fixation
  • Max Safe Load of 5000-Pound (2268 kg)
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Poids : 3.75 livres
  • Klein offre une garantie à vie sur les défauts de matériaux et de fabrication pour la durée de vie normale du produit