Motion
YSA 208-2FK

SKF
YSA 208-2FK

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 35 mm, verrouillage à montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI05727527
N° MFRYSA 208-2FK
Prix202.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YSA 208-2FK

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 35 mm, verrouillage à montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI05727527
N° MFRYSA 208-2FK
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
Votre prix202.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    46 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Poids
    1.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570911756
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6902 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4271 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact, NBR, Flinger uni des deux côtés
  • CUP_NON
    7316570911756

Aperçu

Description du fabricant
YSA 208-2FK BRG