Motion
VCAB-7
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 7/16-20, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI05728324
N° MFRVCAB-7
Prix71.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 7/16-20, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI05728324
N° MFRVCAB-7
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
Prix71.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.4060 po
  • Angle de désalignement
    17 o
  • Hauteur totale
    2.6875 po
  • Taille du filetage de la tige
    7/16-20
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    8054 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    VCAB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A-LH
  • CUP_NON
    190029044731

Aperçu

Description du fabricant
VCAB-7 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE L/H AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer