Motion
RNA4830A
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 165 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05730990
N° MFRRNA4830A
Prix1,326.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 165 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05730990
N° MFRRNA4830A
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
Prix1,326.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    165 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    2.76 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNA4830A présente un diamètre d’alésage de 165 mm, un diamètre extérieur de 190 mm, une largeur totale de 40 mm, une fermeture ouverte et un poids de 2.76 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes exigeants.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RNA4830A
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    142 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    402 kN
  • Série
    ARN

Aperçu

Description du fabricant
RNA4830A COURIÈRE UNIE CAGED BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer