Motion
JR75X85X25
Anneau intérieur - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 85 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731017
N° MFRJR75X85X25
Prix94.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 85 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731017
N° MFRJR75X85X25
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
Prix94.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le modèle JR75X85X25 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 75 mm, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur globale de 25 mm, pesant 0.53 lb.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR75X85X25
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    605790270871
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    JR
  • CUP_NON
    605790270871

Aperçu

Description du fabricant
JR75X85X25 BAGUE INTÉRIEURE DE COURSE SOLIDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer