Motion
JR85X95X26
Anneau intérieur - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 95 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731021
N° MFRJR85X95X26
Prix120.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 95 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731021
N° MFRJR85X95X26
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
Prix120.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le modèle JR85X95X26 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 85 mm, un diamètre extérieur de 95 mm, une largeur globale de 26 mm et un poids de 0.64 lb, construit pour des performances de précision fiables de la machinerie.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR85X95X26
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    JR

Aperçu

Description du fabricant
JR85X95X26 BAGUE INTÉRIEURE DE COURSE SOLIDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer