Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Extérieur Diamètre125 mm
- Global Largeur35 mm
- Poids3.04 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles usiné NA4918 présente un diamètre d’alésage de 90 mm, un diamètre extérieur de 125 mm, une largeur globale de 35 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux entraînements industriels et aux grands assemblages rotatifs.
- Numéro CUP du fabricant605790187667
- Type de roulement à aiguillesEnsemble rouleau et cage
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- CUP_NON605790187667
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles radiales pour les applications avec des charges dynamiques et statiques élevées
- Capacité de charge élevée avec une section transversale réduite pour une utilisation dans les espaces restreints
- La cage en nylon polyamide renforcé guide et espace uniformément les rouleaux pour réduire la friction, les vibrations et le bruit
- Rouleaux en acier au chrome à haute teneur en carbone durcis pour une tolérance à la chaleur et une durabilité sous des charges lourdes
- Orifice d’huile pour l’application de la lubrification en place