Motion
HK1512AS1
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731031
N° MFRHK1512AS1
Prix13.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731031
N° MFRHK1512AS1
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
Prix13.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    21 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1010
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles HK1512AS1 avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 21 mm, une largeur globale de 12 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les ensembles d’engrenages et d’entraînement compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HK1512AS1
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1010
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
HK1512AS1 TASSE DRAPÉE CAGED BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer