Motion
NK5/12TN
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 5 mm, diamètre extérieur de 10 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731045
N° MFRNK5/12TN
Prix22.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 5 mm, diamètre extérieur de 10 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731045
N° MFRNK5/12TN
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
Prix22.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    10 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK5/12TN présente un diamètre d’alésage de 5 mm, un diamètre extérieur de 10 mm, une largeur globale de 12 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend adapté aux applications miniatures.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    605790201189
  • Rpm max.
    47000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NK
  • Normes respectées
    DIN 617 / ISO 1206 / JIS B 1536
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles robustes
  • CUP_NON
    605790201189

Aperçu

Description du fabricant
NK5/12TN COURIÈRE UNIE CAGED BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles radiales pour les applications avec des charges dynamiques et statiques élevées
  • Capacité de charge élevée avec une section transversale réduite pour une utilisation dans les espaces restreints
  • La cage en nylon polyamide renforcé guide et espace uniformément les rouleaux pour réduire la friction, les vibrations et le bruit
  • Rouleaux en acier au chrome à haute teneur en carbone durcis pour une tolérance à la chaleur et une durabilité sous des charges lourdes
  • Orifice d’huile pour l’application de la lubrification en place