Motion
NK7/12TN
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 7 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731046
N° MFRNK7/12TN
Prix28.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 7 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731046
N° MFRNK7/12TN
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
Prix28.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK7/12TN présente un diamètre d’alésage de 7 mm, un diamètre extérieur de 14 mm, une largeur globale de 12 mm, une conception de fermeture ouverte et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages légers.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NK7/12TN
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3.4 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    3.22 kN

Aperçu

Description du fabricant
NK7/12TN COURIÈRE UNIE CAGED BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer