Motion
HK2220.2RS
Roulement à coupelle tirée - Extrémités ouvertes, diamètre de 22 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI05731072
N° MFRHK2220.2RS
Prix29.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à coupelle tirée - Extrémités ouvertes, diamètre de 22 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI05731072
N° MFRHK2220.2RS
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
Prix29.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le roulement à cuvette HK2220.2RS présente un diamètre d'alésage de 22 mm, un type de fermeture étanche avec une conception à bouts ouverts, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend bien adapté aux environnements contaminés.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    605790270017
  • Rpm max.
    8800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    HK
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.1 / DIN 618 / ISO 3245 / JIS B 1536
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • CUP_NON
    605790270017

Aperçu

Description du fabricant
HK2220.2RS TASSE DRAPÉE CAGED BRG
  • Roulement à rouleaux à pointeau à coupelle tirée pour les applications avec des charges dynamiques élevées
  • La coquille extérieure (coupelle) en acier dessiné a une section transversale réduite pour une utilisation dans les espaces restreints
  • La cage en acier guide et espace uniformément les rouleaux pour réduire la friction, les vibrations et le bruit
  • Rouleaux en acier au chrome à haute teneur en carbone durcis pour une tolérance à la chaleur et une durabilité sous des charges lourdes
  • Joints de contact à lèvres aux deux extrémités pour aider à retenir les lubrifiants et exclure les contaminants