Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage6 mm
- Diamètre extérieur10 mm
- Largeur totale10 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe modèle JR6X10X10 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 6 mm, un diamètre extérieur de 10 mm, une largeur globale de 10 mm et un poids de 0.01 lb, conçu pour les assemblages de précision miniatures.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR6X10X10
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR