Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Diamètre extérieur37 mm
- Largeur totale30 mm
- Poids0.14 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe JR32X37X30 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.14 lb, conçu pour les ensembles de roulements à aiguilles à largeur étendue.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR32X37X30
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR