Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Diamètre extérieur110 mm
- Largeur totale40 mm
- Poids2.20 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe modèle JR100X110X40 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 100 mm, un diamètre extérieur de 110 mm, une largeur globale de 40 mm et un poids de 2.20 lb, conçu pour les applications à usage intensif à largeur étendue.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR100X110X40
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR