Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7 mm
- Extérieur Diamètre10 mm
- Global Largeur10 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Description longueL’ensemble de cage à aiguilles K7X10X10TN présente un diamètre d’alésage de 7 mm, un diamètre extérieur de 10 mm et une largeur de 10 mm, ce qui le rend idéal pour les configurations mécaniques compactes.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantK7X10X10TN
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale3.4 kN
- Capacité de charge statique radiale3.22 kN
- SérieK