Motion
K35X42X16
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731170
N° MFRK35X42X16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731170
N° MFRK35X42X16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles K35X42X16 présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur totale de 16 mm, une fermeture ouverte et un poids de 0.07 lb, ce qui le rend idéal pour les machines lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K35X42X16
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    36.8 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K35X42X16 CAGE ET ROULEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer