Motion
NKS22A
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731207
N° MFRNKS22A
Price$91.15/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731207
N° MFRNKS22A
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
Price$91.15/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    22 mm
  • Outside Diameter  
    35 mm
  • Overall Width  
    20 mm
  • Poids
    0.13 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKS22A présente un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur globale de 20 mm, une conception de fermeture ouverte et un poids de 0.13 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements rotatifs.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NKS22A
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22.9 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    27.1 kN
  • Série
    NKS

Aperçu

Description du fabricant
NKS22A COURIÈRE UNIE CAGED BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer