Motion
K.81209TVPB

JTEKT KOYO (NRB)
K.81209TVPB

Palier de butée - DI 45 mm, DI 73 mm, cage en polymère
N° D’ARTICLE MI05731247
N° MFRK.81209TVPB
Prix208.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
K.81209TVPB

Palier de butée - DI 45 mm, DI 73 mm, cage en polymère
N° D’ARTICLE MI05731247
N° MFRK.81209TVPB
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
Prix208.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    73 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Poids
    0.083 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1074
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    4500 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
K.81209TVPB ROULEAU CYLINDRIQUE DE POUSSÉE BRG

You May Also Like