Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du trou central1/4 po
- Disque Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifTous les métaux
- Type d’abrasifDisque
- ApplicationFinition
- Couleur du disqueDivers
- GradeDivers
- Quantité de colis du fabricant1.000
- Numéro de stock du fabricant04Z993
- Numéro CUP du fabricant662980038505
- Rpm max.28000 tr/min
- Type de montageÀ visser
- Quantité du colis1.000
- CUP_NON662980038505
Aperçu
- La réponse à tous vos besoins de finition : trousse de démarrage de finition;