Spécifications
Dimensions
- Pour la taille de l’arbre5/8 po-11
- Diamètre extérieur3-1/4 po
- Longueur totale4.8 po
- Taille du filetage5/8 po-11
Détails
- Comp. abrasifOui
- Numéro de stock du fabricant07F002
- Numéro CUP du fabricant662980017876
- MatérielMétal
- Quantité du colis1
- Comp. outil30A275, 30A265, 30A268
- TypeRouleau d’entraînement de courroie
- CUP_NON662980017876
Aperçu
Description du fabricant
ROULEAU D’ENTRAÎNEMENT DE CEINTURE 07F002
- Idéal pour le nettoyage ou la finition des tuyaux et des tubes; à utiliser avec les bandes de courroies BLENDEX