Motion
07Q149
4-1/2 PO TAMPON QS MG 5/8 PO-11 PK10
N° D’ARTICLE MI05731438
N° MFR07Q149
Prix72.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4-1/2 PO TAMPON QS MG 5/8 PO-11 PK10
N° D’ARTICLE MI05731438
N° MFR07Q149

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix72.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tampon
    4-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8"-11
  • Poids
    0.265 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Plastique
  • Couleur
    Orange
  • Quantité de colis du fabricant
    1.000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980643532
  • Type de montage
    À visser
  • Quantité du colis
    1.000
  • CUP_NON
    662980643532

Aperçu

Description du fabricant
07Q149 4-1/2 QS PAD 5/8 -11, POIGNÉE MAX
  • La goupille de centrage garantit un ajustement centré; système à crochets et boucles pour des changements rapides de disque; ce tampon d'appui breveté est le cœur du système QUICK-STEP. Il est fabriqué en nylon de qualité industrielle qui est garanti de conserver sa résistance et sa flexibilité, même à des températures élevées. Les changements de disque ne prennent que quelques secondes.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good