Motion
12A006
MEULE À COUPELLE DE 6 PO HP POUR ACIER
N° D’ARTICLE MI05731621
N° MFR12A006
Prix88.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEULE À COUPELLE DE 6 PO HP POUR ACIER
N° D’ARTICLE MI05731621
N° MFR12A006
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
Prix88.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5/8 po-11
  • Poids
    2.25 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résine synthétique
  • Numéro de grain
    16
  • Numéro de stock du fabricant
    12A006
  • Numéro CUP du fabricant
    662980141632
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6050
  • Quantité du colis
    1.000
  • CUP_NON
    662980141632
  • Dureté des roues
    Difficile
  • Type de roue
    Type 11

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE COUPE DE 12A006 6 PO POUR ACIER
  • Longue durée de vie
  • Sécurité maximale
  • Montage par rotation
  • Pour acier inoxydable, acier