Motion
12D023
A-5 POINT DE MONTAGE EN ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI05731627
N° MFR12D023
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
A-5 POINT DE MONTAGE EN ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI05731627
N° MFR12D023

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Épaisseur de la tête
    1-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type de cautionnement
    Résine
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    12D023
  • Numéro CUP du fabricant
    662980026717
  • Matériel
    Grains abrasifs
  • Rpm max.
    45000 tr/min
  • Quantité du colis
    1.000
  • Forme de la pointe
    A5
  • CUP_NON
    662980026717

Aperçu

Description du fabricant
12D023 A-5 POINT MONTÉ/ST M
  • Fabriqué à partir du grain le plus fin; équilibre parfait; sans vibrations; pour utilisation sur : acier inoxydable; pour ajustement et agrandissement. Ces points montés sont parfaits pour la finition des travaux dans les espaces confinés. Ils sont fabriqués à partir de grains abrasifs de la meilleure qualité, et chacun est parfaitement équilibré pour minimiser les vibrations.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon