Motion
13102
Papier hygiénique Envision® – Rouleau, Jumbo avec centre, blanc, 2 plis, 2000 pieds de long
N° D’ARTICLE MI05733609
N° MFR13102
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Papier hygiénique Envision® – Rouleau, Jumbo avec centre, blanc, 2 plis, 2000 pieds de long
N° D’ARTICLE MI05733609
N° MFR13102
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du noyau
    3.3 po
  • Longueur du rouleau
    2000 pi
  • Largeur de feuille
    3.500 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • À utiliser avec
    GP#56758, GP#59012, GP#59350, GP#59449, GP#59493
  • Page de produit du fabricant
  • Pli
    2
  • Rouleau ou feuilles
    Rouleau
  • Type de rouleau de papier hygiénique
    Jumbo avec centre
  • CUP_NON
    073310131023

Aperçu

Description du fabricant
13102 TISSUS JUMBO SR 2-PLY ENVISION 200
  • Ce papier hygiénique jumbo Rollsavr® Sr. respecte ou dépasse les directives d’approvisionnement complètes de l’EPA pour la teneur minimale en fibres recyclées post-consommation et est un choix abordable pour les zones à forte circulation, comme les toilettes dans les hôtels, les immeubles de bureaux, les installations publiques, les écoles, les services alimentaires et les établissements de soins de santé.
  • Ce rouleau jumbo offre 2,000 pieds de papier hygiénique à 2 épaisseurs, ce qui signifie une réduction du temps d’entretien, un risque réduit d’épuisement pendant les périodes de pointe et une plus grande satisfaction de la clientèle.