Spécifications
Dimensions
- Longueur d’essuyage12.400 po
- Largeur d’essuyage9.200 po
Détails
- Détails supplémentairesL’essuie-tout tout usage à airlaid de poids moyen Brawny Industrial® est fabriqué à partir d’une cellulose collée à airlaid plus légère pour offrir une capacité exceptionnelle pour s’attaquer aux déversements et nettoyer les produits à base d’huile et de graisse. Ce chiffon économique résiste aux solvants légers pour faciliter le nettoyage. Les utilisations populaires comprennent les soins aux patients (linges de toilette), les magasins d’aliments au détail, les soins de santé et les tâches de nettoyage de fabrication légères. Ces essuie-tout sont livrés dans une boîte distributrice pratique et portable pour une protection accrue et une distribution mains libres rapide et facile.
- Type de lingette de nettoyageTout usage, poids moyen
- CouleurBlanc
- À utiliser avecGP#50313, GP#54912
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant073310295183
- Nombre de lingettes128
- Quantité de colis par caisse1280 Serviettes
- CUP_NON10073310295180
- Essuyer le matériauCellulose liée Airlaid