Spécifications
Dimensions
- Longueur d’essuyage12.000 po
- Largeur d’essuyage12.000 po
Détails
- Détails supplémentairese Le système d’essuie-tout à tirage central Brawny Industrial®, en conjonction avec le seau 54006 du système d’essuie-tout Brawny Industrial®, permet aux utilisateurs d’ajouter leur désinfectant ou assainisseur préféré pour créer leurs propres lingettes humides pour surfaces dures. Le remplacement des seaux ouverts et des flacons pulvérisateurs utilisés avec un chiffon aidera à créer une alternative désinfectante plus efficace et sécuritaire.
- Type de lingette de nettoyagePoignée centrale, système de surface
- CouleurBlanc
- À utiliser avecGP n° 54006
- Page de produit du fabricant
- Nombre de lingettes90
- Présentation des lingettesRouleau à traction centrale