Spécifications
Dimensions
- Profondeur7.000 po
- Hauteur9.000 po
- Largeur8.750 po
Détails
- Détails supplémentairesCe distributeur est doté d’une distribution feuille à feuille avec les mêmes dimensions de feuille que le mouchoir SofPull® original. Cette solution tissulaire de grande capacité aide à réduire les coûts tout en améliorant l’hygiène. Le mouchoir SofPull® répond aux directives de l’EPA pour les fibres post-consommation. (Satisfait ou dépasse les directives complètes d’approvisionnement de l’EPA) et est certifié par EcoLogo®. Le papier hygiénique n’a pas non plus de carton extérieur ni d’emballage intérieur, ce qui permet de conserver le papier et de réduire les déchets. Le couvercle translucide indique quand un rouleau est prêt à être changé et est fabriqué en polycarbonate pour une résistance supplémentaire. Le couvercle se charnière également au bas pour un montage et un chargement faciles. *Le distributeur répond aux normes ADA pour la conception accessible, sauf pour le débit continu. Il peut être modifié pour un débit continu avec couvercle conforme à ADA n° 56519
- Fini de couleur du distributeurFumée
- Page de produit du fabricant
- Style de montageMontage mural
- Capacité du rouleau1
- Distributeur de papier en rouleau ou en feuilleRouleau
- À utiliser avecGP n° 19516
- Type de rouleau de papier hygiéniqueMini poignée centrale