Motion
56515
Distributeur de papier hygiénique SofPull® – rouleau, mini poignée centrale, montage mural, blanc, capacité de 1 rouleau, 9.000 po de haut, 8.750 po de large, 7.000 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733854
N° MFR56515
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributeur de papier hygiénique SofPull® – rouleau, mini poignée centrale, montage mural, blanc, capacité de 1 rouleau, 9.000 po de haut, 8.750 po de large, 7.000 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733854
N° MFR56515
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    7.000 po
  • Hauteur
    9.000 po
  • Largeur
    8.750 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ce distributeur conserve les mêmes qualités que le distributeur de papier hygiénique SofPull® classique avec un encombrement réduit. La distributrice offre une distribution feuille à feuille avec les mêmes dimensions de feuille que le mouchoir SofPull® original. Cette solution tissulaire de grande capacité aide à réduire les coûts tout en améliorant l’hygiène. Le mouchoir SofPull® répond aux directives de l’EPA pour les fibres post-consommation. (Satisfait ou dépasse les directives complètes d’approvisionnement de l’EPA) et est certifié par EcoLogo®. Le papier hygiénique n’a pas non plus de carton extérieur ni d’emballage intérieur, ce qui permet de conserver le papier et de réduire les déchets. Le couvercle translucide indique quand un rouleau est prêt à être changé et est fabriqué en polycarbonate pour une résistance supplémentaire. Le couvercle se charnière également au bas pour un montage et un chargement faciles. *Le distributeur répond aux normes ADA pour la conception accessible, sauf pour le débit continu. Il peut être modifié pour un débit continu avec couvercle conforme à ADA n° 56521
  • Fini de couleur du distributeur
    Blanc
  • Page de produit du fabricant
  • Style de montage
    Montage mural
  • Capacité du rouleau
    1
  • Distributeur de papier en rouleau ou en feuille
    Rouleau
  • À utiliser avec
    GP n° 19516
  • Type de rouleau de papier hygiénique
    Mini poignée centrale

Aperçu

Description du fabricant
56515 ÉCHANTILLONS DE TISSU SOFPULL MINI, BLANC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif