Spécifications
Dimensions
- Profondeur7.000 po
- Hauteur9.000 po
- Largeur16.100 po
Détails
- Détails supplémentairesCe distributeur est doté d’une distribution feuille à feuille avec les mêmes dimensions de feuille que le mouchoir SofPull® original. Cette solution tissulaire de grande capacité aide à réduire les coûts tout en améliorant l’hygiène. La disponibilité d’un deuxième rouleau permet également d’améliorer le gaspillage des rouleaux de papier hygiénique et de doubler la capacité par rapport au distributeur de papier hygiénique SofPull® Mini. Le mouchoir SofPull® est certifié par EcoLogo® et répond aux directives de l’EPA pour les fibres post-consommation. (Contient au moins 20 % de fibres recyclées post-consommation). Le papier hygiénique n’a pas non plus de carton extérieur ni d’emballage intérieur, ce qui permet de conserver le papier et de réduire les déchets. Le couvercle translucide indique quand un rouleau est prêt à être changé et est fabriqué en polycarbonate pour une résistance supplémentaire. Ce couvercle se charnière également au bas pour un montage et un chargement faciles. *Le distributeur répond aux normes ADA pour la conception accessible, sauf pour le débit continu. Il peut être modifié pour un débit continu avec couvercle conforme à ADA no 56524.
- Fini de couleur du distributeurBlanc
- Page de produit du fabricant
- Style de montageMontage mural
- Capacité du rouleau2
- Distributeur de papier en rouleau ou en feuilleRouleau
- À utiliser avecGP#19505, GP#19516
- Type de rouleau de papier hygiéniqueMini poignée centrale