Motion
58150
Distributeur de papier hygiénique – rouleau, géant avec âme, montage mural, fumée translucide, capacité de 2 rouleaux, 14.125 po de haut, 6.375 po de large, 16.875 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733893
N° MFR58150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributeur de papier hygiénique – rouleau, géant avec âme, montage mural, fumée translucide, capacité de 2 rouleaux, 14.125 po de haut, 6.375 po de large, 16.875 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733893
N° MFR58150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    16.875 po
  • Hauteur
    14.125 po
  • Largeur
    6.375 po

Details

  • Détails supplémentaires
    Cette distributrice de papier hygiénique géante VISTA de 9 po durable et de grande capacité peut contenir un rouleau jusqu’à 10.625 po de diamètre plus un rouleau de papier hygiénique de 5 po de diamètre, l’équivalent de 6.7 rouleaux de papier hygiénique standard à 2 épaisseurs. Notre fonction de rouleau compact réduit les déchets en limitant l’accès au deuxième rouleau (tub) avant que le rouleau principal ne soit complètement utilisé. Notre mandrin Easy Turn breveté permet une distribution en douceur sans tabulation. Une couleur transparente attrayante complète n’importe quel décor. Ce système de verrouillage à clé couvert protège contre le gaspillage et le vol tout en rendant le remplissage des rouleaux rapide et facile.
  • Fini de couleur du distributeur
    Fumée translucide
  • Page de produit du fabricant
  • Style de montage
    Montage mural
  • Capacité du rouleau
    2
  • Distributeur de papier en rouleau ou en feuille
    Rouleau
  • À utiliser avec
    GP#12798, GP#13718, GP#13728
  • Type de rouleau de papier hygiénique
    Jumbo avec centre

Aperçu

Description du fabricant
58150 DISPN TISSU VISTA JUMBO JR AVEC TALON

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif