Motion
5791800620

AVENTICS
5791800620

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., solénoïde unique, connecteur M8
N° D’ARTICLE MI05743563
N° MFR5791800620
Prix159.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5791800620

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., solénoïde unique, connecteur M8
N° D’ARTICLE MI05743563
N° MFR5791800620
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
Prix159.80 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    18.36 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Polyuréthane, caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5791800620 V579-5/2OC-DA06-024DC-04-RV2-