Motion
R433012258

AVENTICS
R433012258

Cylindre hydraulique haute pression NFPA - 3000 psi, 2.500 po de diamètre, montage MF2 , tige 1.000 po, filetage 3/4-16 F
N° D’ARTICLE MI05753262
N° MFRR433012258
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R433012258

Cylindre hydraulique haute pression NFPA - 3000 psi, 2.500 po de diamètre, montage MF2 , tige 1.000 po, filetage 3/4-16 F
N° D’ARTICLE MI05753262
N° MFRR433012258

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2.500 po
  • Tige - Taille du filetage
    3/4-16 F
  • Diamètre de la tige
    1.000 po

Détails

  • Type de coussin
    Aucun
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    MF2
  • Style
    Hydraulique haute pression

Aperçu

Description du fabricant
R433012258 "2 1/2 MF2-HH 1"" TIGE 3/4-16F"