Motion
HN 17/SNL

SKF
HN 17/SNL

Clé à ergots - style crochet, capacité de 110 à 115 mm, OAL 323 mm
N° D’ARTICLE MI05761223
N° MFRHN 17/SNL
Prix145.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HN 17/SNL

Clé à ergots - style crochet, capacité de 110 à 115 mm, OAL 323 mm
N° D’ARTICLE MI05761223
N° MFRHN 17/SNL
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
Prix145.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du crochet
    10 mm
  • Longueur totale
    323 mm
  • Poids
    18.74 lb

Détails

  • Capacité de diamètre
    110 à 115 mm
  • Style de la clé
    Crochet
  • CUP_NON
    7316572332894

Aperçu

Description du fabricant
HN 17/SNL
  • La conception unique permet d’utiliser la série SKF HN/SNL à l’intérieur des boîtiers de roulement SKF SNL, FSNL, SNH et SE
  • Convient au serrage et au desserrage d’une large sélection d’écrous autobloquants, facilitant leur utilisation dans une large gamme d’applications de boîtier et d’arbre
  • La grande surface de contact de la clé autour de l’écrou offre une excellente prise et une excellente transmission de la force
  • L’ajustement exact réduit le risque de dommages à l’arbre, à l’écrou et au boîtier
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good