Motion
AC-TB2/3XLGN
Harnais - matériau en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe de languette, couleur verte, vert - taille de 2XL/3XL po-oz, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI05763414
N° MFRAC-TB2/3XLGN
Prix594.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais - matériau en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe de languette, couleur verte, vert - taille de 2XL/3XL po-oz, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI05763414
N° MFRAC-TB2/3XLGN
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
Prix594.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Vert - 2XL/3XL po-oz

Détails

  • Capacité
    420 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Vert
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Polyester
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Languette
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourrage du dos et des épaules
  • Boucle à bandoulière
    Came
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.11, CSA Z259.10A, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
  • Construction extensible
    Vrai
  • Application de style
    Usage général
  • CUP_NON
    612230198343

Aperçu

Description du fabricant
HARNAIS DE NOYAU D’AIR AC-TB2/3XLGN MILLER
  • La technologie de rembourrage unique à noyau ouvert et respirant offre une circulation d’air optimale et réduit l’accumulation de chaleur et d’humidité. Jusqu’à 16 % moins de surface que les autres rembourrages utilisés sur le marché. La conception ergonomique profilée du rembourrage minimise le contact autour du cou, du bas du dos et de l’intérieur des cuisses d’un travailleur pour réduire l’irritation et l’irritation. La sangle extensible brevetée DuraFlex offre une plus grande flexibilité.